Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Libela od laganog metala
LIBELA-LMET-L200CM-2DRŠK
Art.Nr. 0714 644020
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ekstra jaki, nesavitljivi, pravougaoni, profil libele od lakog metala sa rukohvatom.
Širina | 30 mm |
Boja | crvena |
Visina | 60 mm |
Dužina | 200 cm |
Tačnost mjerenja | 0,5 mm/m |
Tačnost mjerenja iznad glave | 0,5 mm/m |