Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Uredaji za nivelisanje
NIVELIR-URE?AJ-X24
Art.Nr. 0714 64621
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Instrument za automatsko građevinsko nivelisanje u metalnoj kutiji sa atestom uključujući visak i krpu za čišćenje sočiva.
Teleskopsko uvećanje | x24 |
Otvor objektiva | 36 mm |
Dužina | 220 mm |
Najkraća ciljna daljina | 0,9 m |
mm-očitavanje | ca. 80 m |
cm-približna vrijednost | ca. 250 m |
Prosječna km-greška | ± 2,5 mm |
Slika | uspravna |
Kompenzator | sa magnetnim prigušivačem |
Metalni horizo. krug - promjer | 110 mn |
Metalni horizo. krug - podjela skale | 0-400 gon |
Metalni horizo. krug - jed. očitavanja | 1 gon |