Oštrica strugaca za staklo , Š40mm

Oštrica strugaca za staklo , Š40mm

Oštrica strugaca za staklo
PRIBOR-OŠTRICA-STRUGAČ-Š40MM

Art.Nr. 0714 663351  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Standardna oštrica za sve poznate i univerzalne primjene, kao što je čišćenje i uklanjanje naslaga i ostataka

  • Može se koristiti 1 put
  • Dvostrano izrezano s obje strane
  • Oštrica kaljena ledom

Širina oštrice 19.5 mm
Dužina rezne ivice 40 mm
Materijal Čelik