Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Adapter 1/2 col 10 mm bit
                
                
                ADAPTER-BIT-1/2COLX10MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0715 13 03
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
ZEBRA adapter za 1/2" čegrtaljku .
| Prihvat | unutrašnji 6-ug. | 
| Veličina prihvata | 10 mm | 
| Pogon | unutrašnji 4-ug. | 
| Veličina pogona | 1/2" | 
| Dužina | 37 mm |