ZEBRA nasadni ključ 3/4 inch metrički 12-ug., kratki , SW41

ZEBRA nasadni ključ 3/4 inch metrički 12-ug., kratki                                                , SW41

ZEBRA nasadni ključ 3/4 inch metrički 12-ug., kratki , SW41

Nasadni kljucevi 3/4 Cola
KLJUČ-NASADNI-3/4COL-12UG-SW41

Art.Nr. 0715 14141  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

ZEBRA metrički kratki nasadni ključ 3/4" za vijke sa šestougaonom i dvanaestougaonom glavom.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 3/4", sa osiguračem
  • Izlaz: 12-gaoni, metrički, Powerdriv
  • Geometrija: kratki
Veličina ključa 41 mm
Vanjski promjer vrha ključa (D1) 56 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 45 mm
Dubina ključa (t) 30 mm