Dvostrani okasti kljuc metricki Polumjesec , SW11X13

Dvostrani okasti kljuc metricki Polumjesec , SW11X13

Dvostrani okasti kljuc metricki Polumjesec
KLJUČ-OK-SAVIJ-METR-STARTER-BLOK-SW11X13

Art.Nr. 0715 23 17  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Dupli metrički okasti ključ zakrivljenog oblika pogodan za vijke na starteru i bloku motora.

  • Izvedba: metrički
  • Prihvat: POWERDRIV® 12-ugaoni
  • Norma: ISO 3318
  • Materijal: krom-vanadij čelik
  • Površina: polirana, kromirana
  • Geometrija: oblik polumjeseca, zakretni ugao 30°, tanke stijenke glave, obostrano zarubljene
  • Oblik polumjeseca omogućuje rad na teško dostupnim navrtkama koje se ne mogu doseći uobičajenim alatima
  • Rad na bloku motora, starteru, usisnoj i izduvnoj grani