Udarni viljuškasti kljuc , SW55

Udarni viljuškasti kljuc , SW55

Udarni viljuškasti kljuc
KLJUC-VIL-UDARNI-DIN133-SW55

Art.Nr. 0715 27 55  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Udarni viljuškasti metrički ključ ravnog oblika.

  • Izvedba: metrički, ravni
  • Norma: DIN 133
  • Materijal: specijalni kovani čelik sa velikom otpornošću na udare
  • Površina: čelično siva
  • Geometrija: kratka i jaka profilna ručka i udarni kraj za najzahtjevnije upotrebe
  • Položaj čeljusti: 15°
Primjena:
  • Teretna vozila, građevinske mašine, pogoni/radionice, brodogradilišta, teška industrija, rudarstvo, željeznice


Dužina300 mm
Vanjski promjer viljuške116 mm
Debljina viljuške23 mm
Veličina ključaSW 55 mm