Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex , SW10X224mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex                                               , SW10X224mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex , SW10X224mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex
ODVIJAČ-KUTNI-UN6UG-DUGI-10X224

Art.Nr. 0715 31 26  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

Dugi ugaoni odvijač za vijke sa unutrašnjim šestouglom

  • Izvedba: duga izvedba
  • Oštrica: šestougaona, sjajno niklovana, oborene čeone ivice
  • Prihvat: ISO 2936L (sličan DIN 911)
Veličina ključa 10 mm
Dužina kratkog kraka 50 mm
Dužina dugog kraka 234 mm