Kutni odvijac vijaka Unutrašnji 6-kt sa kuglom , SW4

Kutni odvijac vijaka Unutrašnji 6-kt sa kuglom                                                      , SW4

Kutni odvijac vijaka Unutrašnji 6-kt sa kuglom , SW4

Kutni odvijac vijaka Unutrašnji 6-kt sa kuglom
ODVIJAČ-KUTNI-UN6UG-KUGGL-SW4

Art.Nr. 0715 40 04  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

ZEBRA ekstra dugi ugaoni odvijač sa kuglasatom glavom za vijke sa unutrašnjim šestouglom

  • Oštrica: šestougaona, mat hromirana
  • Izvedba: ekstra duga izvedba
  • Prihvat: ISO 2936L
  • Primjena: za zavrtanje pod uglom do max. 25 °
Veličina ključa 4 mm
Dužina kratkog kraka 29 mm
Dužina dugog kraka (L2) 138 mm