Rucni punjac zracnica

Rucni punjac zracnica

Rucni punjac zracnica

Rucni punjac zracnica
PUNJAČ-TOČK-RUČN-PKW/LKW

Art.Nr. 0715 54 05  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Punjač pneumatika sa analognim kalibriranim manometrom.

Precizna mjerenja pomoću dobro zaštićenog manometra

Dug radni vijek
Priključni nipl koji apsorbuje potrese efikasno ublažava neželjene udare.

Rad bez problema
Ugrađeni metalni filteri odstranjuju čestice prašine bez smanjenja protoka zraka.

Konzistentno precizne izmjerene vrijednosti
Mjerni uređaj zaštićen integrisanim sigurnosnim mehanizmima.

Precizni manometar lagan za očitavanje 
Veliki brojčanik pruža dovoljno prostora za podjelu na skali.

Primjena:
  • Utični nipl utaknuti na ventil pneumatika i sa cca. 1/2 okretaja navrnuti
  • Pražnjenje: pritisnuti polugu do pola hoda
  • Punjenje: pritisnuti polugu do graničnika (kraja)
Min./max. opseg mjerenja pritiska 0 - 12 bar
Uslovi pritiska za tačnost mjerenja < 0.08 bar: 0-4 bar, < 0.16 bar: 4-10 bar, < 0.25 bar: > 10 bar
Maks. radni pritisak 16 bar
Min./max. temperaturni uslovi 5 - 40 °C
Medij koji se može mjeriti Zrak, Nitrogen
Prečnik manometra 80 mm
Dužina crijeva 500 mm
Priključni navoj M18 x 1.5
Težina proizvoda (po komadu) 1057.250 g
Maks. opseg mjerenja pritiska 12 bar