Skalper ECO sa tockicem za blokiranje , L150 mm

Skalper ECO sa tockicem za blokiranje , L150 mm

Skalper ECO sa tockicem za blokiranje
SKALPER-NOŽ-SIVI-Š18MM-L155MM

Art.Nr. 0715 66 045  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Skalpel ECO sa kontinualnim fiksiranjem oštrice pomoću steznog točkića
  • Visokokvalitetni i ergonomski rukohvat
  • Stezanje noža pomoću robusnog steznog vijka
  • Vodilica s metalnom navojnom čahurom za dugotrajnu upotrebu
  • Uklonjiva završna kapica s utorom za sigurno skraćivanje oštrice
Sadržaj isporuke:

Isporučuje se sa 1x lomivom oštricom, Art.-Nr. 071566 053.

Širina oštrice 18 mm
Dužina 155 mm
Linija Wurth