Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom , D40mm

Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom                                                      , D40mm

Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom , D40mm

Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom
CEKIC-BEZPOVRATUDAR-D40MM

Art.Nr. 0715 72 54  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Čekić bez povratnog udara sa izmjenjivim umetcima
  • Udarni umetak od najlona
  • Punjenje kućišta: čelične kugle
  • Pri udarcu čelične kugle djeluju kao dodatni udar
  • Nema gubitka snage pri vraćanju udarca
Promjer-Ø 40 mm
Ukupna dužina 350 mm
Dužina glave 120 mm
Težina 700 g