Kofer za alat sa tockovima, HDPE Servisni kofer , 560X425X245

Kofer za alat sa tockovima, HDPE Servisni kofer , 560X425X245

Kofer za alat sa tockovima, HDPE Servisni kofer
KOFER-ALAT-S.TOCK-560X425X245MM

Art.Nr. 0715 93 001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Servisni kofer za alat sa točkovima izrađen od HDPE plastike.

  • Robusan i otporan na udare zahvaljujući kućištu kofera izrađenom od HDPE plastike
  • Olakšan transport zahvaljujući velikim točkovima sa kugličnim ležajevima
  • Teleskopska ručka i dodatna obložena ručka za nošenje
  • Savjet za zaključavanje bravica**
    • ** Isti ključ za bravice
  • Metalne baglame i držači poklopca
  • 1 izmjenjiva ploča za alat sa džepovima za umetanje alata
  • Dno kofera sa odvojenim pretincima i pokrivnom ravnom pločom sa džepovima za umetanje
  • Podesivi pretinac za dokumente
  • Nosivost do 35 kg
  • *Kofer bez sadržaja
Unutrašnja širina (Š)450 mm
Unutrašnja dubina (D)345 mm
Unutrašnja visina (V)185 mm
Vanjska širina (Š)560 mm
Vanjska dubina (D)425 mm
Vanjska visina (V)245 mm
Težina7500 g