MINI automatski osigurač za dijagnozu i ugradnju u motorna vozila , 15A

MINI automatski osigurač za dijagnozu i ugradnju u motorna vozila                                   , 15A

MINI automatski osigurač za dijagnozu i ugradnju u motorna vozila , 15A

Pljosnati nasadni osigurac
OSIGURAČ-NASADNI-AUTOM-MINI-DIAGN-15A

Art.Nr. 0731 100215  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

MINI automatski osigurač za dijagnozu i ugradnju u motorna vozila. Termičko resetovanje strujnog kruga

  • Stalne zamjene osigurača u oštećenom strujnom krugu su eliminisane
  • Jednostavno resetovanje rukom
  • Bez gubljenja skupocjenog vremena
  • Izvedba: MINI (Forma F))
  • Za 12 V i 24 V DC (max. napon 29 V)
  • Automatski osigurači u boji sa crnim i crvenim prekidačem za resetiranje
  • Upotreba: Kontinualni (stalna instalacija. Traženje greške (dijagnostika)
  • 15 Amper-a
  • Boja: plava