Kabl za vozila FLRY/FLY, 1,5qmm/crveni

Kabl za vozila FLRY/FLY, 1,5qmm/crveni

Kabl za vozila FLRY/FLY
KABL-VOZIL-FLRY-KOTUR-CRVEN-1,5QMM

Art.Nr. 0770 101  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA FLRY kabal za motorna vozila na plastičnom koturu za ORSY®10 sistem za skladištenje

  • Prema normi DIN/ISO 6722
  • PVC vanjska izolacija
  • Nominalni napon: U = 50 V, U_ = 60 V
  • Temperaturno područje upotrebe: klasa A, -40°C do +85°C
  • Bez silikona, kadmija i olova