Termoskupljajuci bužir, kolut u kutiji 2:1

Termoskupljajuci bužir, kolut u kutiji 2:1

Termoskupljajuci bužir, kolut u kutiji 2:1
BUŽIR-TERMOSKUP-KUTIJA-PLAV-(6,4-3,2MM)

Art.Nr. 0771 750015  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Termoskupljajući bužir tanke stijenke, omjera skupljanja 2:1, bez unutrašnjeg ljepila.
  • Veličina kutije: 175x165x35 mm
  • Dielektrična otpornost: 20 kV/mm
  • Papirne rolne se mogu instalirati na koture ORSY 10 sistema za doziranje
Prečnik 6,4 mm
Prečnik (nakon skupljanja) 3,2 mm
Debljina zida 0,56 mm
Boja plava
Dužina 5 m
Omjer skupljanja 2:1