Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Punjaci za motorna vozila
PUNJAČ-AKUMULATORA-MOT.VOZ-12V-15A
Art.Nr. 0772 15
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Inteligentni punjač akumulatora za motorna vozila 15 A. 12-V za profi radionice.
Prednosti:| Ulazni napon | 230 V / 50 Hz |
| Nominalni napon punjenja | 12 V |
| Jačina struje punjenja | 15 A |
| Maksimalna ukupna snaga | 275 W |
| Kapacitet akumulatora | 40 Ah do 300 Ah |
| Tip akumulatora | 12 V aku. sa olovom i kiselinom (otvoreni, MF, Ca, VRLA, GEL, AGM) |
| Smjernica za punjenje | 7-stepenaste potpuno automatske karakteristike punjenja |
| Standardno punjenje | Za konvencionalne akumulatore (mokre ćelije - otvoreni tip akumulatora), aku. slobodni od održavanja, gel i zatvoreni akumulatori |
| Režim rada za snabdijevanje (u ovom režimu rada ne funkcioniše zaštita od iskrenja) | Korištenje kao snabdijevanja naponom u izložbenim prostorijama odnosno tokom radova održavanja |
| Funkcija „Hladno punjenje“ | Koristi se u slučajevima, kada je temperatura akumulatora manja od 5°C, za AGM GEL akumulatore |
| „Boost“ - Buster funkcija | Intenzivno korištenje kod duboko ispražnjenih akumulatora |
| Klasa zaštite | IP44 |
| Zaštita od iskrenja | Serijski sadržano |
| Zaštitna od polarizacije | Serijski sadržano |
| Integrisano LED svjetlo | Koristi dugmaste baterije (Art.-Nr. 0827 081 620) |
| Potpuno izolirane kleme | Serijski sadržano |
| Kleme – temperaturni pipci | Ne |
| Integrisani tester akumulatora | 4-stepenasti LED prikaz |
| Poprečni presijek kabla za punjenje | 2 x 2,50 mm² |
| Dužina kabla za punjenje | 1.800 mm |
| Multifunkc. naprava za držanje | Integrisana naprava za držanje omogućuje razne pozicije (stojeći-, ručni-, viseći- i leđni uređaj u jednom) |
| Dimenzije mm (D x Š x V) | 200 x 118 x 70 |
| Odobrenja/Certifikati | RoHS-, REACH, EMV, CE |
| Težina | 900 g |