Kliješta za punjenje potpuno izolirana 1000 A, crvena

Kliješta za punjenje potpuno izolirana 1000 A, crvena

Kliješta za punjenje potpuno izolirana 1000 A
KLIJEŠTA-PUNJENJ-LIV-PUNIZOL-CRVEN-1000A

Art.Nr. 0773 3051  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Potpuno izolirana kliješta 1000 A za kablove za pomoć pri pokretanju motora (za akumulatorske kleme), crvena

  • Mesing - gus pocinčan; sa bakarnom pletenicom za spajanje polova
  • Izolacija postojana na hladnoću (Escorena Ultra EVA)
  • Kablovski priključak do 50 mm2, sa nazubljenim vijkom
  • Maksimalno opterećenje: 1000 A
  • Dužina: 150 mm
  • Težina: 320 g
  • Ugao otvaranja: 45°/30 mm

Jačina struje max.

1000 A

Boja

Crvena

Dužina

150 mm

Ugao otvaranja

45°

Širina otvaranja

30 mm

Poprečni presjek žice max.

50 mm²