HS Bezbojni lak, Klarlack PRO, 1L

HS Bezbojni lak, Klarlack PRO, 1L

HS Bezbojni lak, Klarlack PRO, 1L

HS Bezbojni lak, Klarlack PRO
LAK-(HS KLARLACK PRO)-2K-BEZB-AKR-1L

Art.Nr. 5866 301103  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Tehnički list [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
2K poliuretanski bezbojni lak za kompletno ili djelimično lakiranje, visoke čvrstoće, jednostavan za aplikaciju. Brzo se suši i daje visoki sjaj.
  • Briljantan sjaj laka i ujednačeno prekrivanje osnovnog sloja
  • Namjenjen za lakiranje preko osnovnog sloja boje na bazi vode ili organskih otapala
  • Visoka otpornost na sve vremenske utjecaje, mehanička i hemijska opterećenja
  • Moguće nepravilnosti se mogu lako ukloniti brušenjem ili poliranjem
  • Izdašnost: 10m2/l pri nanosu od 50 µm u 2 sloja
Način primjene: 
Volumni omjer miješanja 100:50:10-25.


Utvrđivači: Wurth utvrđivač HS 2K Rapid, Art. 5866 301108 i Wurth utvrđivač HS 2K Standard, Art. 5866 301113.
Za razrjeđivanje koristiti Univerzalni akrilni razrjeđivač, Art.-Nr. 1823 4091.

Nakon propisanog volumnog miješanja s utvrđivačem i razrjeđivačem, a
plicirati na osnovni sloj 15-20 minuta nakon isparavanja otapala. Lak prvo aplicirati u jednom tankom sloju a naredni sloj aplicirati obilno unarksnom tehnikom. Ostaviti izvjesno vrijeme za isparavanje prije apliciranja slijedećeg sloja. Eventualne nepravilnosti pri lakiranju moguće je lako ukloniti brušenjem ili poliranjem. 

Napomene:

Vlaga utiča na sastav laka, stoga alati za aplikaciju moraju biti potpuno suhi! Limenku po potrebi odmah zatvrotiti. Ne koristiti u sredinama s vlagom većom od 70%, a ukoliko je temperatura ispod +10°C, lakiranje izvoditi u termokomorama za lakiranje. Proizvod čuvati u ventiliranom prostoruu dalje od direktnog sunčevof utjecaja, na temperaturi, +5°C do +30°C.
Sadržaj 1 l
Hemijska osnova 2K Akril/poliuretan
Omjer miješanja 2:1+10%
Vrijeme sušenja (60°C) 25 min
Vrijeme sušenja (20°C) 24 h
Brend WURTH
VOC sadržaj 543 g/l
Miris  Karakterističan 
Boja Bezbojna
Specifična težina (20°C) 5 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 20  s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 5h  h
Broj nanosa 2-3
Vrijeme između nanosa 5 do 10 min
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 50 - 60  µm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci