Termalni papir za digitalne tahografe, 8 m

Termalni papir za digitalne tahografe, 8 m

Termalni papir za digitalne tahografe, 8 m

Termalni papir za digitalne tahografe
TERMO-PAPIR-TAHOG-ROLA-DIGI-8M

Art.Nr. 0850 100300  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Termopapir za digitalne tahografe kvaliteta prema EC direktivi 432/2004, dodatak 1B.

Osobine:
  • Namatavanje bez jezgre da bi se zaštitila unutrašnjost tahografa i izbjegao dodatni otpad
  • Kraj role označen na zadnjih 50 cm
  • Svaka rola je individualno zaptivena sa specijalnom folijom
  • Pod normalnim uslovima skladištenja sa papira se može čitati i pisati po njemu u vremenskom periodu od 10 godina
  • Visoka postojanost na:
    • Toplotu
    • Vlažnost
    • Svjetlo
    • Vodu
    • Ulje
    • Benzin i dizel gorivo
    • Mast
    • Omekšivače
    • Alkohol
    • Sredstva za čišćenje i njegu
  • Ovaj papir je jedini koji je temperaturno postojan do 90°C
  • Papir za ispis svih odobrenih digitalnih tahografa
  • Odobren za upotrebu kod različitih komercijalnih vozila i proizvođača za kontrolu
Područje primjene:
  • Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
  • Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
  • Stoneridge: e5:0002, SE5000
  • Eskon: el:200, EFAS-3
Vanjski dijametar 28 mm
Širina 57.5 mm
Dužina 8 m
Max. temperaturna otpornost 90 °C