Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Tester sistema za hladenje                                                                          
                
                
                TESTER-SISTHLA?ENJ-MJEH
                
                
                
                    Art.Nr. 0853 52
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Taster sistema hlađenja sa napuhavajućim zaptivajućim mijehom.
| Otvori hladnjaka | od 20 - 48 mm | 
| Maksimalni testni pritisak | 2 bar | 
| Preporučeni testni pritisak | od 1 - 1,6 bar | 
| Maksimalni pritisak mijeh | 1,7 bar | 
| Sigurnosni prstenovi: | |
| - plavi | za VW motore do 1998 | 
| - crni | za VW i Audi motore od 1998 | 
| - crveni | za japanska vozila |