Akumulatorska mašina za direktnu montažu DIGA CS 3

Akumulatorska mašina za direktnu montažu DIGA CS 3

Akumulatorska mašina za direktnu montažu DIGA CS 3
CEKIC-GASNI-(DIGA-CS3)

Art.Nr. 0864 90 3  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Visokoučinkoviti plinski alat za pričvršćivanje na beton, čelik i masivi zid
  • Neovisan o stacionarnim i mobilnim sistemima komprimiranog zraka i zato univerzalno primjenjiv
  • Najlakše rukovanje jer se spremnik može promijeniti bez alata
  • Ugodan rad bez zamora zahvaljujući laganom, kompaktnom dizajnu s vrlo malim trzajem
Napomena

Vrijeme punjenja: Najmanje 24 sata za početno punjenje i duža razdoblja nekorištenja

3 godine jamstva na greške u proizvodnji i materijalu

Isključena su oštećenja koja se mogu povezati s nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Kapacitet 1,5 Ah
Širina 124 mm
Visina 365 mm
Težina s baterijom 3.7 kg
Dužina 435 mm