Zaptivna traka Flextape Aktiv B/SK, 70mm/50m

Zaptivna traka Flextape Aktiv B/SK, 70mm/50m

Zaptivna traka Flextape Aktiv B/SK, 70mm/50m

Zaptivna traka Flextape Aktiv B/SK
ZAPTIVNA TRAKA-PROZOR-BUT/SK-70MM/L50M

Art.Nr. 0875 162070  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Certifikat [1] [2]
Tehnički list [1]
Kataloška stranica [1]
Flextape Aktiv B/SK traka za zaptivanje prozora sa specijalnom, aktivno-sušivom membranom za zaptivanje spojeva u zatvorenom i na otvorenom prostoru

Varijabilna Sd vrijednost membrane osigurava posebno dobro sušenje spoja; naučno dokazano od strane njemačkog Fraunhofer instituta
  • Smanjuje rizik od oštećenja objekata uzrokovanih vlagom i plijesni u konstrukciji
  • Povećava efikasnost izolacionog materijala
Izuzetno širok spektar primjena
  • Traka se može koristiti za unutrašnje i vanjsko zaptivanje
  • Pojednostavljeno skladištenje kroz smanjenu raznolikost komponenata
Pogodno za montažu kontrolisanog kvaliteta u skladu sa zahtjevima RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Asocijacija za kvalitet prozora i vrata)
Zahvaljujući promjenjivoj Sd vrijednosti, zaptivač ispunjava princip "gušće iznutra nego izvana"

Odlično se prilagođava neravnoj fasadi, flisom obložena strana

Pouzdana montaža, čak i na blago neravnim otvorima sa Flexband adhezivom/Plus

Područje primjene:
Zaptivanje spojeva prozora i vezivnih spojeva metalnih fasada i zimskih vrtova.

Način primjene: 
1. Prethodno čišćenje:
Grubo očistite površine od prljavštine

2. Montaža na prozor:
Zalijepite samoljepivu traku za zaptivanje prozora na poleđinu okvira sjenila i čvrsto pritisnite valjkom za utiskivanje. Montirajte prozor i ispunite PURLOGIC pjenom.

2. Montaža na zidove:
Pričvrstite butilnu traku na zid i čvrsto je pritisnite valjkom za utiskivanje.
Širina 70 mm
Dužina role 50 m
Boja Antracit
Materijal podloge PP flis
Debljina 0,35 mm
Min./max. temperatura obrade 5 do 45 °C
Min./max. otpornost na temperaturu -40 do 80 °C
Min. otpornost na jaku kišu (pritisak) prema DIN EN 1027 600 Pa
Otpornost na UV zračenje 3 mjeseca na otvorenom
Razred građevinskog materijala prema DIN 4102 B2
Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C 12 mjeseci