Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Zracni spiralni vod Zracni kocioni sistem                                                           
                
                
                CRIJEVO-ZRAKSPIR-UNI-ŽUT/CRNO-(4,0-6,2M)
                
                
                
                    Art.Nr. 0885 30 313
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Novi univerzalni sistem priključnih adaptera spiralnog crijeva sa 20 namotaja radne dužine 4 m, podesan za sva vozila.
| Radna dužina | 4,0 m | 
| Max. razvučena dužina | 6,2 m | 
| Broj zavojaka | 20 | 
| Boja spiralnog crijeva | žuta | 
| Boja zaštite od uvtanja | crna |