Nipl vodova za kočnice Tip B , B/M12X1

Nipl vodova za kočnice Tip B                                                                        , B/M12X1

Nipl vodova za kočnice Tip B , B/M12X1

Nipl vodova za kočnice Tip B
NIPL-KOCIONVOD-E-CJD6,0-SW12-M12X1

Art.Nr. 0889 509  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2] [ZI 3]
Kataloška stranica [1]
Spojnica za kočione cijevne vodove, tip B.

Karakteristike:
  • Materijal: Čelik 9SMnPb28k; čelik za automate DIN 1651
  • Površina: plavo kromatizirana, pocinčana; (bez kroma-VI)
Odgovara markama vozila:
  • Audi, Ford, Saab, Toyota, Volvo, Volkswagen
Tip B
Pogodno za vanjski promjer cijevi 6 mm
Vrsta navoja x nominalni dijametar x korak M 12 x 1
Vrsta navoja Metrički
Nominalni dijametar (D1) 12 mm
Korak 1 mm
Unutrašnji dijametar (D2) 6 mm
Širina po pljosnatom dijelu (s) 12 mm
Dužina (L) 18 mm
Standard DIN 1651
Materijal Čelik 9 SMnPb 28 K
Površina Pocinčana