Rost off plus - odrstranjivač hrđe, 300ml

Rost off plus - odrstranjivač hrđe, 300ml

Rost off plus - odrstranjivač hrđe, 300ml

Rastvarači hrđe
RASTVARAĆ-HRĐE-(ROST-OFF-PLUS)-300ML

Art.No: 0890 200

Cjenik će biti prikazana nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Detalji artikla:
Katalog [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Rost off plus - visokokvalitetni odstranjivač hrđe s osobinama podmazivanja uz pomoć nove tehnologije aditiva (OMC2)

  • Velika kapilarna aktivnost
    • Izuzetno penetriranje u hrđu koje omogućava otpuštanje i jako zahrđalih vijaka
  • Sadrži tečni, aktivni organski molibdenski spoj OMC2
    • Smanjuje se trenje
    • Najbolji rezultati podmazivanja za smanjenje hrapavosti površine
  • Spojevi trajno ostaju glatki
  • Optimalna koroziona zaštita zbog dodataka aditiva za zaštitu od korozije
    • Naknadno štiti od dalje korozije
  • Bez smole i kiselina
  • Bez silikona
  • Ne nagriza gumu i dihtunge
Područja upotrebe:
Za otklanjanje zahrđalih i oksidiranih vijaka kod automobila, teretnih vozila, poljoprivrednih i industrijskih mašina i mašina u građevini, agregata i uređaja.
Primjena:
Područje koje se tretira poprskati i ostaviti kratko da djeluje. U zavisnosti od intenziteta korozije i zapeknuća po potrebi postupak ponoviti i/ili produžiti vrijeme djelovanja.

Sadržaj0,3 l
PakovanjeAerosol doza
BojaSvijetložuta transparentna
MirisKarakterističan
Hemijska osnovaMineralno ulje
Gustoća (20°C)0,787 g/ml
Temp. područje primjene min.-10°C
Temp. područje primjene max.140°C
Viskozitet, kinematski (40°C)16,5 mm²/s
Plamište200°C
Bez silikonaDa
Bez kiselinaDa
Bez AOXDa
Bez smolaDa
Rok upotrebe od datuma proizvodnje24 mjeseca