Samoljepljiva okrugla butilna traka za zaptivanje karoserije, D10X10M

Samoljepljiva okrugla butilna traka za zaptivanje karoserije, D10X10M

Samoljepljiva okrugla butilna traka za zaptivanje karoserije
TRAKA-ZAPTIV-KAROSER-OKRUG-CRN-D10X10M

Art.Nr. 0890 100032  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Trajno plastična, samoljepiva zaptivajuća okrugla traka za zaptivanje preklopa na karoseriji, crna

  • Odlične osobine prijanjanja
    • Traka sa odličnim prijanjanjem kao i trajnim prijanjanjem na različite podloge npr. metal, plastika, drvo, kamen itd. (pogledati upute za rad)
  • Dobra otpornost na UV-zrake, vremenske uslove i vodu
    • Također primjenjiva za vanjsku upotrebu, otporna na kišu i druge padavine (nije za primjenu pod vodom)
  • Postojana na starenje i visoke temperature
    • Pravilno primjenjena traka sigurno daje višegodišnje lijepljenje i zaptivanje.
  • Također primjenjiva za primjenu na visokim temperaturama, npr. zaptivanje karoserije
  • Otporna na difuziju pare
    • Trake daju zaptivanje otporno na prodor vode te sprečavaju prodor vlage u području motornih vozila
  • Prigušenje buke i vibracija.
  • Samospajanje.
  • Bez otapala i silikona.
  • Odmah spremna za upotrebu.
Područje primjene:
  • Univerzalno za zaptivanje preklopa i spajanja vijcima u područjima karoserije, kontejnera i građevini, npr.
    • Između blatobrana i karoserije
    • Na staklima svjetla kožnice i zadnjeg svjetla (preporučna okrugla traka)
    • Ukrasne lajsne i krovni šiber
  • Također primjenjiva za uobičajena zaptivanja od prašine, vlage i vibracija u elektrici, mašinama i konstrukcijama kao i klima i ventilacijskoj tehnici npr.
    • Između vijčanih spojenih dijelova, šavova, fuga, kućišta i svih cijevnih prolaza.
Baza materijalaButil kaučuk
Klasa vatrootpornostiB2
Radna temperatura+5°C do +40°C
Temperaturna postojanost- 30°C do +100°C
Lagerovanje (pri cca 20°C i 50% rel.vl.)24 mjeseca (na suhom, položeno i bez prašine)