Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Samoljepljiva okrugla butilna traka za zaptivanje karoserije
TRAKA-ZAPTIV-KAROSER-OKRUG-CRN-D8X17,5M
Art.Nr. 0890 100033
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Trajno plastična, samoljepiva zaptivajuća okrugla traka za zaptivanje preklopa na karoseriji, crna
Baza materijala | Butil kaučuk |
Klasa vatrootpornosti | B2 |
Radna temperatura | +5°C do +40°C |
Temperaturna postojanost | - 30°C do +100°C |
Lagerovanje (pri cca 20°C i 50% rel.vl.) | 24 mjeseca (na suhom, položeno i bez prašine) |