Temeljni premaz Roststop, Bijelo sivi, 750 ml

Temeljni premaz Roststop, Bijelo sivi, 750 ml

Temeljni premaz Roststop
PREMAZ-TEMELJ.-ROSTSTOP-BIJELOSIVI-750ML

Art.Nr. 0890 192  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Rost stop - četkom nanosiva, trajna temeljna zaštita metalnih površina.

Odlična zaštita od korozije (cca. 500 sati prema DIN 53167)

Otporno na vodu, morsku vodu i mnoge hemikalije

Brzo sušenje
  • Obrađeni dijelovi mogu se ubrzo koristiti i transportovati
  • Veoma pogodno kao transportni premaz na čeličnim konstrukcijama
Pogodno za naknadno lakiranje

Kratkoročno termički stabilno do +120°C

VOC*-saglasno
  • Reducirano sredstvo za otapanje.
  • Saglasno sa VOC max. sadržajem specificiranim u VOC direktivi (1999/13/EG)
Područja upotrebe: Proizvodnja vozila, brodova, metalne i čelične konstrukcije, izrada alata, gradnja mostova, proizvodnja rezervoara, gradnja cijevnih vodova, proizvodnja kontejnera, šumarska i komunalna privreda, građevinske mašine itd.

Primjena: Podloga mora biti čista, suha i odmašćena. Upotrebom čelične četke ili drugog alata odstraniti ostatke hrđe, boje i drugih zaprljanja. Prije upotrebe dobro promiješati. Nanijeti dva sloja u razmaku od sat vremena.
Sadržaj 750 ml
Boja Bijelo-siva
Vrijeme sušenja (60°C) 60 min
Vrijeme sušenja (20°C) 16 h
Brend WURTH
VOC sadržaj 528 g/l
Miris Karakterističan
Hemijska osnova Alkidna smola
Težinski sadržaj 960 g
Specifična težina (20°C) 1.27 g/cm³
Temperaturna postojanost -30 do 80 (kratk. 120) °C
Radna temperatura 10-30 °C
Broj nanosa 2
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) max 120 μm
Izdržljivost na koroziju (DIN EN ISO 9227) 500 h
Uslovi skladištenja (zaštićeno od sunčeve svjetlosti i izvora toplote) 10-35 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci