Kit za retuširanje drveta, natur, 250ml

Kit za retuširanje drveta, natur, 250ml

Kit za retuširanje drveta, natur, 250ml

Kit za retuširanje drveta
KIT-RETUŠPOVRŠIN-DRV-NATUR-DOZA-250ML

Art.Nr. 0890 3040  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kit za popunjavanje i popravku oštećenja na površini drveta.

Brzina postupka
  • Fino-zrnasta masa u vidu paste, koja se lako oblikuje, suši se veoma brzo
Nijanse boja se mogu međusobno miješati
  • Bolje usklađivanje nijanse boje sa drvenom podlogom
Dobra naknadna obrada
  • Nakon potpunog sušenja, kit za drvo se poput samog drveta može piliti, brusiti, bajcati, premazivati lazurom, lakirati, polirati i u njega se mogu zakucavati ekseri
Mogućnosti primjene:
  • Za poravnavanje (popravljanje) dubokih rupa i pukotina, npr. čvorova, rupa od vijaka, parketa itd. u svakom masivnom drvetu i furniru od pravog drveta
  • Za parketne podove
Primjena:
  • Površine moraju biti suhe, očišćene od prašine i odmaščene
  • Nanesite kit na područja koja treba popuniti sa lopaticom ili sličnim alatom
  • Ovisno o dubini pukotine ili rupe, postupak se mora ponoviti zbog skupljanja materijala
  • Sačekajte cca. 30 minuta između nanosa
  • Ako je potrebno, pasta za punjenje drva može se razrijediti acetonom
Napomena:
  • Ukoliko se aplicira na otvorenom, finalni nanos se mora nanijeti pažljivo
Sadržaj 250 ml
Boja Natural
Pakovanje Doza
Vrijeme stvrdnjavanja 3 h
Može se prefarbati nakon 12 h
Otpornost na temperaturu -20 do +70 °C
Temperatura obrade, min. +10 °C
Skupljanje 30 %
Hemijska osnova Nitroceluloza
Miris Kao aceton
Specifična težina (20°C ) 0.93 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca