Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Mekani vosak za retuširanje drveta
RETUŠIR-VOSAK-MEKI-ORAH-TAMNI
Art.Nr. 0890 403239
|
Sve varijante artikla
Mekani vosak za ispunu manjih površinskih oštećenja i malih otvorenih spojeva, koji naknadno nisu izloženi velikim opterećenjima
Hemijska osnova | Vosak |
Boja | Orah, tamni |
Min, tačka kapanja (DIN51801) | 74°C |
Vrijeme obrade | 2 - 3 min |
Tačka omekšavanja (ISO 2207) | 66°C |
Min. plamište | 80°C |
Topivo u vodi | Ne |
Hemijska osnova | Etanol |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 99 mjeseci |
Uvjeti čuvanja | Sobna temperatura |