Pištolj za pjenu*

Pištolj za pjenu*

Uredaji za pjenu stacionarni
PIŠTOLJ-ZAPJENU

Art.Nr. 0891 370  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Pištolj za pjenu za upotrebu sa pjenastim Wurth čistačima za privredna vozila, radionice i pogone kao i za druge čistače u sklopu sa visokotlačnim uređajima ili parnim mlaznicama.

Prednosti:
  • Ravnomjerno nanošenje pjene
    • Niska potrošnja.
    • Efektivna primjena sredstva za čišćenje zbog dužeg vremena djelovanja i sporijeg oticanja pjene.
    • Jednostavno prepoznavanje površine na koju je već nanešena pjena.
  • Podesan za korisnika
    • Jednostavna montaža na već postojeći visokotlačni uređaj za pranje ili parnu mlaznicu pomoću adaptera.
  • Svi dijelovi koji dolaze u kontakt sa čistačem su od nehrđajućeg čelika ili plastike
    • Otporno na koroziju.
    • Lagano čišćenje pištolja za pjenu.
  • Idealno doziranje čistača preko vijčanog regulatora
Područje primjene:
Za pjenjenje sredstva za čišćenje kod čišćenja karoserija, šasija, nadgradnji (konstrukcija), cerada, radionica, pogonskih prostorija i baraka/štala.
Način primjene:
Pištolj za pjenu priključiti pomoću adaptera na pištoljsku dršku visokotlačnog uređaja za pranje i potom napuniti spremnik sa čistačem.
Napomena: Nakon upotrebe pištolj za pjenu isprati sa vodom.
Priključak1/4" unutrašnji navoj
Spremnik (posuda)2,1 litar
Ulazni radni pritisak150-200 bar
Max. temperatura vode80°C
Daljina dometa3 metra