Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Multigradno kompresorsko ulje Pro
KOMPR.ULJE-MULTIGRADNO-PRO-1000ML
Art.Nr. 0892 764123
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Visokokvalitetno sintetičko ulje sa specijalnim aditivima namijenjeno klima servisnim uređajima.
Kompatibilno sa slijedećim komercijalnim rashladnim fluidima: R 23, R 125, R 134a, R 227, R 413a, R227, R413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.
Može se miješati sa PAG i esterskim uljima.
Izuzetan efekat podmazivanja.
Područja primjene:
Univerzalno ulje za servisiranje i podmazivanje kompresora i sistema klima uređaja.
Način upotrebe:
Količinu nedostajućeg kompresorskog ulja nadoknaditi shodno preporukama proizvođača vozila i preko klima servisnog uređaja nadopuniti u kružni tok rashladnog fluida.
Sadržaj |
1000 ml |
Hemijska osnova |
Fosfati |
Gustoća |
0,979 g/cm³ |
Uvjeti za gustoću |
od 20°C |
Viskozitet baznog ulja, kinematički |
85 cSt |
Uvjeti za viskozitet baznog ulja |
od 40°C, prema ASTM D-445 |
VOC sadržaj (CH) |
0 % |
Tačka plamišta min. |
282 °C |