Multigradno kompresorsko ulje Pro, 1l

Multigradno kompresorsko ulje Pro, 1l

Multigradno kompresorsko ulje Pro, 1l

Multigradno kompresorsko ulje Pro
KOMPR.ULJE-MULTIGRADNO-PRO-1000ML

Art.Nr. 0892 764123  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]

Visokokvalitetno sintetičko ulje sa specijalnim aditivima namijenjeno klima servisnim uređajima

Kompatibilno sa slijedećim komercijalnim rashladnim fluidima: R 23, R 125, R 134a, R 227, R 413a, R227, R413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744

Može se miješati sa PAG i esterskim uljima

  • Jedno ulje za sve namjene

Izuzetan efekat podmazivanja

  • Produžen životni vijek kompresora
  • Dobra kompresija rashladnog fluida u sistemu

Područje primjene:
Univerzalno ulje za servisiranje i podmazivanje kompresora i sistema klima uređaja.

Način primjene:
Količinu nedostajućeg kompresorskog ulja nadoknaditi shodno preporukama proizvođača vozila i preko klima servisnog uređaja nadopuniti u kružni tok rashladnog fluida.

Sadržaj 1000 ml
Hemijska osnova Fosfati
Specifična težina na 20°C 0,979 g/cm³
Min. temperaturna tačka paljenja 282 °C
Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C, prema ASTM D-445 85 cSt
VOC sadržaj (CH) 0%