Mast u spreju za podmazivanje zupcanika , 400 ml

Mast u spreju za podmazivanje zupcanika , 400 ml

Mast u spreju za podmazivanje zupcanika
MAST-ZUPČANIK-CRNA-400ML

Art.Nr. 0893 1055  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Specijalno crno mazivo u spreju za zupčanike postojano na visoke pritiske i smicanje

Otporan na visoki pritisak
  • Pouzdana zaštita od trošenja, čak i kod opterećenja sa velikim pritiskom
  • Prigušivanje buke i vibracija
Otporan na smicanje
Odlično podmazivanje, čak i na mjestima za podmazivanje koja se brzo rotiraju

Dodatak čvrstih sredstava za podmazivanje
Odlikuje se odličnim svojstvima podmazivanja u nuždi (čvrsto sredstvo za podmazivanje sprječava ekstremno trošenje u kritičnim fazama podmazivanja)

Sadrži aditive za zaštitu od korozije
Prodire kroz vlagu i štiti od korozije

Kompatibilan sa O-prstenom

Otporan na prskanje i slanu vodu, kao i na slabe kiseline i baze

Ne sadrži silikon, smolu, kiseline, ni bitumen


Način primjene:
Očistite i odmastite radni komad. Dobro protresite limenku prije upotrebe. Na mjestu za podmazivanje ravnomjerno raspršite mast pri udaljenosti od otprilike 20 cm. Kod pokretnih zupčanika, uvijek usmjerite kontinuirani mlaz spreja na isto područje. Okrenite limenku za 180° i prskajte otprilike 5 sekundi nakon upotrebe. Zaprljana mjesta za podmazivanje prije primjene moraju biti temeljito očišćena i odmašćena sa 1A sredstvom za čišćenje, Art-Nr. 0890 106500.
Sadržaj 400 ml
Težinski sadržaj 251,6 g
Pakovanje Limenka
Hemijska osnova Mineralno ulje sa polibutenom
Uljna osnova Mineralno ulje
Boja Crna
Miris Benzin
Specifična težina 0,74 g/cm³
Min./max. temperaturni uslovi -30 °C do 180 °C
Tačka kapanja masti prema DIN ISO 2176 140 °C
Bez smole Da
Bez silikona Da
Bez AOX-a Da
Bez bitumena Da
Bez kiselina Da
Otpornost na slanu vodu Da
Otpornost na kiseline i baze Da
Otpornost na prskanje Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca