Specijalno 2K ljepilo za staklo-metal , SET

Specijalno 2K ljepilo za staklo-metal                                                               , SET

Specijalno 2K ljepilo za staklo-metal , SET

Specijalno 2K ljepilo za staklo-metal
LJEPILO-STAKL/MET-SPECIAL-SET

Art.Nr. 0893 40  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2] [AB 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
Specijalno ljepilo za jednostavno međusobno ljepljenje staklenih i metalnih predmeta

Jednostavna primjena

Visoka trenutna snaga lijepljenja


Dobra otpornost na smicanje i/ili udar


Lijepljenje otporno na vibracije


Izvanredna otpornost na kemikalije


Bez otapala

Područje primjene:
Prikladno za sve primjene koje zahtijevaju dobru otpornost na smicanje i/ili udare stakla, keramike i metala, kao i njihove kombinacije. Također prikladan za materijale sa vrlo različitim koeficijentima rastezanja, čak i uz temperaturne i klimatske promjene.

Način primjene:
Podloge moraju biti čiste, suhe i bez masnoće.
Stisnite ampulu aktivatora među prstima dok se unutrašnja staklena cijev ne slomi. Tako oslobođen aktivator sada teče do vrha filca. Zatim uklonite papirnu cijev i nanesite aktivator na staklenu površinu koju želite zalijepiti. Aktivator je bez rastvarača i stoga ne zahtijeva vrijeme isparavanja.
Nakon toga odrežite vrh vrećice ljepila i nanesite ljepilo tanko i ravnomjerno na metalnu površinu. Zatim pritisnite komponente pod laganim pritiskom zajedno na cca. 20 sekundi. Višak ljepila odmah uklonite čistom krpom. Zalijepljeno područje može biti izloženo 50% opterećenja nakon samo 15-20 minuta.
Sadržaj 1,5 mL
Hemijska osnova Uretan akrilat
Spcifična težina 1,08 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci