Emulgirajuce ulje za obradu rezanjem, CUT+ COOL ULTRA HD , 5 l

Emulgirajuce ulje za obradu rezanjem, CUT+ COOL ULTRA HD , 5 l

Emulgirajuce ulje za obradu rezanjem, CUT+ COOL ULTRA HD
ULJE-EMULZIJA-(CUT-COOL-ULTRA-HD)-5L

Art.Nr. 0893 050035  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
CUT+COOL Univerzalno emulgirajuće ulje za tešku obradu aluminija i nehrđajućih čelika 

Visoke rezne performanse, zahvaljujući izvrsnim svojstvima hlađenja i smanjenja trenja

Redukcija temperatura u toku obrade

Štiti alate, stroj i radni predmet od korozije čak i pri niskim koncentracijama

Stabilna emulzija
Bez ostataka mikro kapljica ulja

Visoka stabilnost emulzije i iznimna otpornost na mikroorganizme omogućava dug životni vijek i minimalno održavanje

Ispunjava zahtjeve TRGS 61

Ne sadrži bor, amine, hlor i formaldehide

Područje primjene:
Posebno prikladno za najteže obrade rezanjem na čeliku, sivom livu, obojenim metalima i aluminiju. Prikladno za primjenu na svim tokarskim, mašinama za brušenje i bušenje.

Koncentracije za primjenu:
Brušenje čelika i neželjeznih metala: Početna: 4-6%; Dodatno doziranje: 2-3%
Struganje čelika i neželjeznih metala: Početna: 6-10%; Dodatno doziranje: 3-5%
Refraktometrijski faktor: 2.3
Pravilo miješanja: Koncentrat uvijek dodajte u vodu, a ne obrnuto!
Sadržaj 5 L
Hemijska osnova Mješovito sintetičko mineralno ulje
Specifčna težina 0,94 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci