Višenamjensko ulje za održavanje Multi, 20L

Višenamjensko ulje za održavanje Multi, 20L

Višenamjensko ulje za održavanje Multi, 20L

Višenamjensko ulje za održavanje Multi
ULJE-PODMAZ-UNI-MULTI-REFILLO-20L

Art.Nr. 0893 055420  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Visokokvalitetno univerzalno mineralno ulje za podmazivanje, čišćenje i zaštitu metalnih i plastičnih dijelova

Odstranjuje hrđu, podmazuje, čisti i održava:
  • Podmazuje baglame, čahure, lance, brave za vrata i sl.
  • Otklanja škripu, krckanje te omogućava svemu što zapinje ili se zaglavljuje da slobodno klizi
  • Čisti i održava plastične i metalne dijelove, kao npr. obloge i kućišta
Odstranjuje hrđu i štiti od korozije:
  • Otpušta zahrđale klinove, cijevne armature, vijke, navrtke, zglobove, sajle, osovine, brave itd.
  • Sprječava koroziju na metalnim i elektro sklopovima, kablovskim spojevima, relejima, utičnicama, spojkama itd.
  • Sprječava smrzavanje cilindara brava i zatvarača
  • Prodire u električne i elektronske sklopove te potiskuje vlagu iz njih
5 u 1 primjena
  • Rastvarač hrđe
    • Odličnim kapilarnim svojstvima osigurava brzo prodiranje u hrđu i koroziju
  • Podmazivač
    • Veoma dobre osobine podmazivanja. Otklanja škripu i zvukove prignječenja. Smanjuje trenje i habanje
  • Čistač
    • Efekt čišćenja je zagarantovan zbog razgradnje nečistoća, ostataka masti i ulja
  • Zaštita od korozije
    • Optimalno prianja za metal.Tanki viskozni zaštitni film služi da isključi vlagu čak i iz najmanjih neravnina i zahvaljujući tome efikasno štiti od hrđe i korozije
  • Kontakt sprej
    • Sposobnost otklanjanja vode i vlage i izvanredna osobina prodiranja služi da poboljša električnu provodnost i eliminira razuđivanje struje
Bez smola, kiselina i silikona
Ne oštećuje gumu, boju ni plastiku

Sadržaj 20 l
Pakovanje Kanister
Hemijska osnova Mineralno ulje
Plamište 24 °C
Boja Svjetložuto prozirna
Temp. otpornost min./max. -10 do 40 °C
Temp. područje primjene min./max. -30 do 130 °C
Viskozitet baznog ulja (na 40°C) 30 cSt
Rok upotrebe 24 mjeseca