Zaštita podvozja HS EXPRESS, Crna

Zaštita podvozja HS EXPRESS, Crna

Zaštita podvozja HS EXPRESS, Crna

Zaštita podvozja HS EXPRESS
ZAŠT.PODSTR.-PRELAK.-HS EXPRES-CRNA-1KG

Art.Nr. 5866 301112  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
HS zaštita donjeg postroja. Premaz na bazi sintetičke smole i elastomera, pogodan je za prelakiranje.
  • Pogodna za prelakiranje
  • Trajno elastična    
  • Efekt zvučne izolacije   
  • Temperaturno otporna
  • Niski sadržaj VOC-a
Područja primjene:
  • Trajno elastična zaštita donjeg postroja premium kvalitete na bazi elastomera i sintetičkih smola za primjenu na vidljivim kao i nevidljivim dijelovima karoserije automobila koji zahtijevaju reprodukciju na nivou originalne tvorničke primjene
  • Brzo se suši, može se lakirati
Primjena:
  • Površina mora biti potpuno suha, čista, bez hrđe i masnoća
  • Eventualni ostaci voska moraju se ukloniti
  • Prije upotrebe spremnik dobro protresti
  • Proizvod je spreman za upotrebu te ne zahtijeva razrijeđivanje
  • Proizvod nanijeti uz pomoć pištolja za nanošenje, kružnim pokretima
  • Radni tlak nanošenja je 4–5 bara
  • Kapljice koje kapnu na lak mogu se ukloniti benzinom
  • Izdašnost 5–7 m2/kg
Upute:
  • Prije primjene pištolja provjeriti prohodnost i čistoću mlaznice pištolja
  • Začepljenje mlaznice može dovesti do pucanja spremnika
  • Motor, mjenjač, rotirajuće dijelove, ispušni sustav, kočnice i gume obavezno zaštititi prije nanošenja
  • Maksimalne debljina sloja u 2 nanosa je 200–400 µm
Težinski sadržaj 1000 g
Boja Crna
Hemijska osnova Sintetička smola
Vrijeme formiranja pokožice (20°C) 1.5 h
Specifična težina (20°C) 1.46 g/cm³
Miris Karakterističan
Sadržaj VOC 410 g/l
Broj nanosa 2
Debljina suhog laka filma 200-400 μm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci