Sprej za održavanje nehrdajuceg celika , 400ml

Sprej za održavanje nehrdajuceg celika                                                              , 400ml

Sprej za održavanje nehrdajuceg celika , 400ml

Sprej za održavanje nehrdajuceg celika
SPREJ-ODRŽAV-NEHRĐČELIK-400ML

Art.Nr. 0893 121  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Sprej, emulzija za čišćenje i njegu metalnih površina.

Emulziona krema za njegovanje sa dejstvom čistača
  • Temeljito odstranjuje prljavštinu i tragove čišćenja, brisanja kao i masne i uljne otiske prstiju
  • Moguća primjena na vertikalnim površinama
  • Bez AOX-a i silikona
Primjena:
  • Grubu prljavštinu prethodno odstraniti sa snažnim čistačem za nehrđajući čelik, Art.-Nr. 0893 121 2
  • Naprskati na suhe površine i sa mekanom krpom temeljito obrisati
Napomena:
  • Nemojte prskati po vrućim površinama niti koristiti na direktnoj sunčevoj svjetlosti
Sadržaj 400 ml
Hemijska osnova Bijelo ulje sa sintetičkim uljima
Pakovanje Aerosol doza
Boja Bijela
Specifična težina (20°C) 0.855 g/cm³
Miris Aromatski
pH vrijednost (20°C) 10.2
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca