Politura za aluminij, 500ml

Politura za aluminij, 500ml

Politura za aluminij
POLITURA-ALU-500ML

Art.Nr. 0893 121301  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Polir pasta za poliranje i čišćenje aluminija.

  • Pastozno sredstvo za poliranje
    • Moguća primjena u svim pozicijama
    • Ne cijedi se s okomitih površina
  • Aditivi za poliranje sa djelovanjem naknadnog podmazivanja
    • Stvara glatku površinu s efektom odbijanja vode
    • Sprječava ponovljeno zaprljanje
  • Mala potrošnja
    • Visoka izdašnost minimalnog udjela smjese za poliranje
Područja primjene:
  • Za stare, od vremenskog utjecaja ostarjele, i nove aluminijske površine
  • Za sanaciju tvrdokornih onečišćenja, kao što su metalna oksidacija, površinska hrđa, tačkasta korozija i ostale nakupine
  • Sajmovi, kuhinje, izrada vozila i plovila, kućna tehnika i sl.
Upute za obradu:
  • Polituru za aluminij nanijeti i mekom krpicom polirati kružnim pokretima dok se ne stvori crni sloj
  • Nakon toga čistom krpom ispolirati do visokog sjaja
  • Ostaci politure mogu se odstraniti snažnim sredstvom za čišćenje plemenitog čelika (br. art. 0893 1212)
  • Moguće je i mašinsko poliranje
Sadržaj 500 g
Hemijska osnova Voda, ugljikovodonici
Miris Karakterističan
Boja Tamno siva
pH vrijednost 8,5
Gustoća 1 g/cm3
Rok trajanja od proizvodnje 12 mjeseci
Bez sadržaja AOX Da
Borazgradivost Da