Politura za visoki sjaj, P20 Plus, 250 g

Politura za visoki sjaj, P20 Plus, 250 g

Politura za visoki sjaj, P20 Plus, 250 g

Politura za visoki sjaj, P20 Plus
POLITURA-(VISOKISJAJ PLUS)-P20-250G

Art.Nr. 0893 150022  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

P20 polir pasta za visoki sjaj plus

Srednje abrazivna politura za visok sjaj za efikasno čišćenje laka

Specijalno usklađena svojstva praha od aluminijevog oksida
  • Srednji učinak skidanja i vrlo visok stupanj sjaja
  • Jednostavno uklanjanje ogrebotina od brušenja od granulacije P2000
Čvrsta konzistencija 
  • Nema prskanja politure
  • Štedljiva potrošnja
  • Neznatan nastanak prašine
  • Nema mukotrpnog čišćenja okolnih mjesta

Moguća je ručna i strojna obrada

  • Za uobičajene lakove i za tipove laka otporne na ogrebotine
  • Primjena na starim i novim lakiranim površinama
  • Ne sadrži silikon
Preporuka za jastučić: Jastučić za poliranje „plavi“ ili „janjeće krzno“.

Primjena:
Bocu prije upotrebe dobro protresti.Pastu ravnomjerno rasporediti po površini odabranog jastučića, a malu količinu staviti i na površinu koja se obrađuje.Jastučić za poliranje postaviti jednostavno na mjesto i pokrenuti stroj. Površinu obraditi uz određeni pritisak, sve do nestanka tragova brušenja odnosno nedostataka na laku. Ostatke politure ukloniti krpom od mikrovlakana. Preostale holograme ukloniti pomoću P30 Antihologram politurom Plus.
Sadržaj 250 g
Hemijska osnova Voda, ugljikovodonici
Miris Karakterističan
Boja Svijetlo žuta
Gustoća 1,02 g/cm3
Rok trajanja od proizvodnje 24 mjeseca
Bez sadržaja silikona Da