Temeljni premaz-predlak u spreju , sivi, 400ML

Temeljni premaz-predlak u spreju                                                                    , sivi, 400ML

Temeljni premaz-predlak u spreju , sivi, 400ML

Temeljni premaz-predlak u spreju
TEMELJ-FILER-SIVA-400ML

Art.Nr. 0893 211102  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Temeljni premaz-predlak, aktivna antikorozivna zaštita sa veoma dobrim osobinama zapunjavanja za metalne površine.

Različiti stepeni boja
  • Najbolja snaga pokrivanja u kratkom roku, pri maloj potrošnji
  • Optimalno stvaranje pokrivnog laka
Izvrsne osobine prijanjanja i u spoju sa brtvenim smjesama na osnovi PU i MS – polimera.

Vrlo dobra snaga zapunjavanja
Jednostavno poravnavanje malih oštećenja i udubljenja od brušenja

Temperaturno postojan do 110°C.

Lagan za obrađivanje brušenjem.

VOC* sukladan
  • Smanjena otapala
  • Ispunjava smjernice za VOC (1999/13/EG), za najveći propisani sadržaj VOC-a
Područja primjene: Spot-repair (sistem popravaka djelomičnih oštećenja), popravci nakon udesa, popravci karoserije, kod lakiranja

Primjena:
  • Podloga mora biti čista, suha i odmašćena
  • Problematične podloge obrusiti
  • Dozu prije upotrebe dobro protresti
  • Prvi nanos prskanjem nanijeti u tankom sloju
  • Pridržavati se vremena prozračivanja
  • Vrijeme sušenja 20 minuta, može se prelakirati sa svim uobičajenim 1K, 2K i pokrivnim lak-sistemima na bazi vode
Sadržaj 400 ml
Boja Siva
Vrijeme sušenja (60°C) 10 min
Vrijeme sušenja (20°C) 20 min
Može se farbati nakon 8-12 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 742,8 g/l
Miris Karakterističan
Specifična težina (20°C) 0.88 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci