Silikonska mast u spreju, 500 ml

Silikonska mast u spreju, 500 ml

Silikonska mast u spreju, 500 ml

Silikonska mast u spreju
SILIKON-(MAST-U-SPREJU)-500ML

Art.Nr. 0893 223  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Bijela, odlično podmazujuća, vodootporna i izolirajuća silikonska mast u spreju
  • Dobra zaštita od vlage i korozije zahvaljujući izuzetno dobrom svojstvu potiskivanja vode
  • Izueztna svojstva klizanja podmazivanja na skoro svim podlogama
  • Vrlo visok električni otpor
  • Vrlo dobra izolacijska svojstva
  • Bez kiseline i smola
  • Boja: tokom prskanja prozirno; nakon isparenja ostaje stakleni sloj masti
Područje primjene:
Prikladno za podmazivanje klina na vratima, kliznih šina, okova za vrata i namještaja, ladica, plastičnih vodilica krovnih kliznih prozora i sjedišta, itd. Također pogodno za podmazivanje sklopki, električnih instalacija i osjetljivih dijelova, kao zaštita od vlage i korozije.

Način primjene: 
Proizvod prije upotrebe protresti. Površine koje tretiramo tanko poprskati i pustiti da otapalo isapri.
Sadržaj 500 ml
Težinski sadržaj 324,4 g
Hemijska osnova Polidimetilsiloksan
Boja Transparentna, prozirna
Specifična težina na 20°C 0,895 g/cm³
Max. otpornost na temperaturu 300 °C
Bez kiselina Da
Bez smole Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci