Rastvarac hrde Boltex

Rastvarac hrde Boltex

Rastvarac hrde Boltex

Rastvarac hrde Boltex
ODSTRANJIVAČ-HRĐE-(BOLTEX)-300ML

Art.Nr. 0893 250300  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Video [1]

Visokoučinkovito sredstvo za uklanjanje hrđe bez mineralnog ulja sa KENA® mikrofluidnom formulom za otpuštanje zahrđalih spojeva i čišćenje površinske hrđe i mrlja od hrđe

Otpušta tvrdokorno zahrđale vijčane spojeve

Sporo isparava
Može djelovati i do nekoliko sati bez gubljenja svojstava otapanja

Ekonomičan
3 puta viša efikasnost zahvaljujući KENA®- mikrofluid formuli

Inteligentna multifunkcionalna sprej glava
  • Ciljano tretiranje optimalnim doziranjem
  • Tretiranje većih površinu
  • Otapa površinsku koroziju

Efikasno prodiranje u zahrđali spoj
Olakšano rastavljanje vijčanih veza

Napomena: Odmah ukloniti višak materijala na osjetljivim i obojenim površinama.

Primjena: Otpuštanje zahrđalih veza, odstranjivanje hrđe, čišćenje naslga i ostataka ulja

Način primjene: 
Rastavljanje vijčanih veza: Poprskajte komponente koje treba tretirati. Vrijeme izlaganja varira u zavisnosti od stepena hrđe. Naprskajte direktno na površinu koja se tretira, ostavite da djeluje, obrišite krpom ili isperite/neutralizirajte vodom.

Hemijska osnova Tenzidi, esteri rastvoreni u organskom otapalu i vodi
Sadržaj 300 ml
Boja Svijetlo žuta
Miris Karakterističan
Gustoća na 20°C 0.70 g/cm³
Aditivi Bez aditiva
Plamište aktivne tvari 24 °C
Rok trajanja 24 mjeseca