Lak u spreju Quattro, Signalna žuta, 400 ml

Lak u spreju Quattro, Signalna žuta, 400 ml

Lak u spreju Quattro
LAK-SPREJ-QUATTRO-R1003-SIGNAL.ŽUT-400ML

Art.Nr. 0893 391003  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Višestruko primjenjiv debeloslojni lak u spreju, svilenkastog sjaja, s odličnim prekrivanjem i zaštitom od hrđe.

Prednosti:
  • 3 + 1 = Quattro Zaštita od korozije, temeljni premaz, lak + mobilna primjena
  • Mogućnost nanošenja debelog sloja bez razlijevanja osigurava 100%-tnu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta i UV-zračenja
  • Nakon najmanje 500 sati testa u slanoj komori bez uočljive površinske hrđe
  • Može se koristiti na ostacima hrđe
  • Labava hrđa mora se prethodno odstraniti odgovarajućim alatom
  • Nije potreban temeljni premaz
Temeljni premaz
  • Odlično prijanjanje na gotovo svim površinama
  • Može se prelakirati gotovo svim uobičajenim lakovima
Lak
  • Visoka snaga prekrivanja
  • Dobro razlijevanje
  • Ekstremno brzo sušenje
  • Visoka elastičnost
  • Visoka otpornost na udarce
  • Dobro prekrivanje rubova
Aerosol doza
  • Velika ušteda vremena zahvaljujući mobilnoj primjeni
  • Idealna za primjenu na vanjskim površinama
  • Specijalni ventil sprječava stvaranje magle i umora, a omogućuje odmjereno sprejanje
  • Isporuka s lepezastom mlaznicom
Podloge:
  • Stvrdnuti stari lakovi
  • Novi dijelovi s temeljnim fabričkim premazom
  • Nezaštićeni čelični lim
  • Pocinčani čelični lim
  • Površine s kojih je ručno odstranjena hrđa
  • Aluminij
  • Plastika koja se može lakirati
  • Plastika ojačana staklenim vlaknima
  • Drvo
Područja primjene:
  • Univerzalan, za brzi temeljni premaz i lakiranje kontejnera, šasija, priključnih dijelova, traktora, poljoprivrednih i građevinskih strojeva, strojeva zimske službe, streha, dizalica, ograda, vratnica, brodskih konstrukcija, cijevi, rasvjetnih stupova, transportnih stalaka, kontejnera itd.
Primjena:
  • Sprej prije upotrebe protresti najmanje 3 minute
  • Podloga mora biti suha i ne smije biti masna
  • Odstraniti hrđu i ostatke starih premaza
  • Pri sprejanju održavati razmak od 15–25 cm
  • U slučaju da površine nemaju temeljni premaz, odn. da nisu lakirane, nakon prvog premaza ostaviti da se osuši
  • Poslije toga na cijelu površinu ravnomjerno nanijeti lak (min. 60 μm debljine suhog sloja)
  • Širina mlaza: Tri različite mlaznice (konturna, lepezasta, okrugla) omogućuju, u kombinaciji sa usklađenim odnosom tlaka u aerosol dozi, proizvoljnu širinu
Sadržaj 400 ml
Boja Signalno žuta
Oznaka boje RAL 1003
Nivo sjaja Svilenkasto-mat
Suho na prašinu (20°C) 10 min
Vrijeme isparavanja (Flash off) (20°C) 3-5 min
Hemijska osnova Alkidna smola
Specifična težina (20°C) 0.8 g/cm³
Miris Aromatski
Bez AOX Da
Bez CFC Da
Temperaturna otpornost, max. 100 °C
Radna temperatura 20-25 °C
Udaljenost prskanja 15-25 cm
Sadržaj VOC 669 g/l
Uslovi skladištenja +10 do +35 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca