2K epoksidni kit za popravku metala Epoxi-stick Metal , 120g

2K epoksidni kit za popravku metala Epoxi-stick Metal , 120g

2K epoksidni kit za popravku metala Epoxi-stick Metal
KIT-RETUŠIR-(EPOXI STICK)-MET-120G

Art.Nr. 0893 449011  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
2K epoksidni štapić za brzu i jednostavnu reparaciju površinskih oštećenja metala, srebreni.

Jednostavna primjena, široko područje upotrebe
  • Nema komplikovanog miješanja komponenti
  • Jednostavno doziranje
  • Brza obrada
Vrlo dobre osobine prijanjanja
  • Visoka čvrstoća
Jednostavna daljna obrada
  • Namijenjen za najrazličitije naknadne obrade kao što su bušenje, tokarenje, rezanje i brušenje
  • Može se prelakirati
Otpornost na visoke temperature (izvedba za metal)
  • Otporan na temperaturu do 300C, npr. namijenjen za reparaciju sistema za izduvne gasove
Primjena moguća na slijedeće površine:
  • Čelik (goli i eloksirani)
  • Pocinčani limovi
  • Sivi liv
  • Aluminijum
  • Bakar
  • Mesing
  • Hrom
  • Titan
  • Olovo
  • Nehrđajući čelik
Primjena:
  • Površina mora biti čista, bez masnoće i sposobna da izdrži opterećenje
  • Očvrščavanje površine pospješuje prianjanje
  • Odvojiti ili odrezati potrebnu količinu i gnječiti prstima dok se ne postigne ujednačena boja
  • Nanijeti masu za popravku u naredna 2-3 minuta
  • Navlažiti ruke vodom za poboljšanje procesa modeliranja
  • Nakon još cca. 20 minuta, smjesa je potpuno stvrdnuta i može se dalje obraditi
Napomene:
  • Zaštititi od mraza i direktne sunčeve svjetlosti kada se ne nanosi
  • Prilikom nanošenja mase za popravku treba nositi rukavice
  • Zbog različite gustine materijala, postoje razlike u informacijama o težini svakog štapića
  • Za primjene podložne visokim naprezanjima materijala, prikladnost smjese za popravku mora se provjeriti preliminarnim ispitivanjem
Sadržaj 120 g
Boja Srebrena
Veličina štapića 175 x 22 mm
Vrijeme obrade (20°C ) 20 min
Može se prefarbati nakon 20 min
Vrijeme potpunog stvrdnjavanja (20°C ) 3 h
Otpornost na temperaturu -20 do +120 °C
Temperatura obrade +5 do +25 °C
Hemijska osnova Epoksidna smola
Miris Blagi
Specifična težina (20°C ) 2.50 g/cm³
Zatezna čvrstoča 6.40 N/mm2
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca