Sprej za dezinfekciju i cišcenje klima sistema COOLIUS , 300 ml

Sprej za dezinfekciju i cišcenje klima sistema COOLIUS                                              , 300 ml

Sprej za dezinfekciju i cišcenje klima sistema COOLIUS , 300 ml

Sprej za dezinfekciju i cišcenje klima sistema COOLIUS
SPREJ-DEZINFEKCIJA-KLIME-300ML

Art.Nr. 0893 76410  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
Specijalno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju klima uređaja u automobilima

Dezinficira, čisti i štiti
  • Pouzdano uništava klice, bakterije i gljivice
  • Efikasno uklanja neugodne mirise
  • Sprječava alergijske reakcije izazvane bakterijama ili drugim mikroorganizmima
Direktna primjena na izmjenjivaču toplote klima uređaja pomoću izuzetno duge cjevčice sa specijalnom mlaznicom
  • Postiže dugotrajnu dezinfekciju i čišćenje na „mjestu nastanka“
  • Sprej prodire i kroz deblje, masne naslage prljavštine, te osigurava temeljito čišćenje
Ispitana efikasnost od strane vanjskog instituta
  • Dokazano uništava klice
  • 100%-tno smanjenje broja klica već nakon 5-minutnog djelovanja
pH-vrijednost: 5,0

Ne sadrži AOX: Smanjuje kontaminaciju tla i vode i sprječava probleme povezane sa lokalnim zakonima o otpadnim vodama

Posebno razvijena mlaznica opremljena sa PE cjvečicom za raspršivanje dužine cca. 80 cm

Napomena:
Budite oprezni kada koristite biocidne proizvode. Prije upotrebe uvijek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu. Preporučujemo čišćenje i dezinfekciju klima uređaja (isparivač, ventilacioni kanali, itd.) najmanje jednom godišnje. Efikasnost dezinfekcionog sredstva je testirana na osnovu smjernica za testiranje i evaluaciju hemijskih dezinfekcionih procesa Njemačkog društva za higijenu i mikrobiologiju (DGHM).

Način primjene:
  • Isključite klima uređaj i ventilator
  • Sondu za prskanje umetnite u izlaz kondenzata
  • Istisnite polovinu sadržaja limenke (prskati cca. 30 sek); sadržaj limenke je dovoljan za 2 primjene
  • Otopljena prljavština jednostavno će isteći kroz izlaz
  • Pustite da djeluje najmanje 10 minuta prije uključivanja klima uređaja
Sadržaj 300 ml
Težinski sadržaj 265 g
Hemijska osnova Izopropanol
Boja Transparentna
Miris Alkohol
Specifična težina 0,88 g/cm³
Min. temperaturna tačka isparavanja 13 °C
Max. temperatura obrade 30 °C
Max. otpornost na temperaturu 30 °C
Max. temperaturni uslovi 30 °C
Bez AOX-a Da
Biorazgradljivo Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci