Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zaštita za kocnice HT
PASTA-ZAŠTKOČN-HT-SPREJ-300ML
Art.Nr. 0893 816
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Zaštitna pasta za kočnice HT - pasta otporna na ekstremno visoke temperature i visoki pritisak. Služi za podmazivanje, zaštitu od korozije, zaribavanja i zapeknuća
Konzistencija | Pastozna |
Boja | Svijetlo siva |
Otopivo u vodi | Ne |
Test prsk.slan.vodom (DIN 50021) | 240 h |
Temperaturno područje | -40°C do +1400°C |
Radna temperatura | 0°C do +40°C |
Rok trajanja | 12 mjeseci |