Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Crijeva za pranje vjetrobrana motornih vozila
CRIJEVO-SISPRANJ-PVC-FLEKS-PROV-10X14
Art.Nr. 0895 810
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Fleksibilno transparentno PVC crijevo kao namotaj (nije za ORSY 10 sist. za odmotavanje), za gorivo
| Radni pritisak na temperaturi od 20°C | maks. 2,5 bar |
| Stalna temperatura u ugrađenom stanju | maks. +65°C (bez tlaka) |
| Boja/izvedba | prozirna |
| Dimenzije un. Ø | 10,0 |
| Dimenzije vanj. Ø | 14,0 |
| Pak./matar | 20 |